画像準備中

ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812068 品番-
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様
PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。
色はGray & Blackのツートンカラー。
E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。
製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。
ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。

用途
ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート
サイズ:W89 × L98
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:輪行・街乗り
重量:441g
ブラック/グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする