画像準備中

ペダル 3000S リフレクターナシ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812077 品番3000S
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。
リフレクターなし。
ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。

用途
ボディ:スチール
側板:ゴム製
サイズ:W100 x L73
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着:不可
リフレクター:取付不可
おすすめ用途:街乗り
重量:706g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする