画像準備中

ペダル SYLVAN STREAM NEXT シルバン ストリームネクスト シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812086 品番-
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。
SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。
なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。
従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。
従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。
鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。
ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。

用途
ボディ:アルミ研磨仕上げ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W79 × L61
踏み面:両面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:318g
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする