画像準備中

ペダル Compact OneSideEzy グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812104 品番-
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。
CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:アルミ押出成型
サイズ:W75 x L67
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:輪行・街乗り
重量:303g
グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする