画像準備中

ペダル US-L EzySuperior US-L イージースーペリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812120 品番-
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

はずしやすい特許申請の分割型ビンディング。クリートを固定する際には、左右2つに分かれたビンディングが従来品と変わらない強い固定力でホールドします。クリートをはずすときは、片側のビンディングのみが作動することにより、一般的なビンディングペダルのおよそ半分の力ではずせます。
着脱がしやすいのでヒザへの負担が少なく、初めてビンディングを使うエントリーユーザーや足の力が弱い女性などにもおすすめです。
小さな力で簡単にはずすことができるので、ロングツーリングなどで疲労が蓄積されてきた際にも安心です。
スプリングのテンションは、好みで3段階に調整できます。
トリプル・シールドベアリングの採用で、驚くほどなめらかな高回転性能を実現しました。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:ガラス強化樹脂
サイズ:W64 x L87
踏み面:片面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付不可
おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行
重量:345g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする