画像準備中

ペダル EXA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812129 品番-
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

誤って外れることがない最強のトラック競技専用ペダル
トゥクリップとストラップを併用することもできます。それにより、誤ってペダルが外れることを防ぐ究極のセキュリティ性能を提供します。
プラスチック製のMC-1クリートと必要な装着パーツが付属します。MC-1クリートは、3穴のシューズと互換性があります。
プラスチック製のクリートに頼りたくない人のために、アルミ製のMC-3 EXA専用クリート(別売り)もご用意しています。

用途
ボディ:アルミ研磨仕上げ
側板:アルミ/つや消しアルマイト
サイズ:W84 x L60
踏み面:片面
ベアリング:高回転性能ボールベアリング
トウクリップ装着 :必須
リフレクター :取付不可
おすすめ用途:トラック
重量:335g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする