画像準備中

ペダル Compact コンパクト ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812156 品番-
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。
CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。
「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。
Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。

用途
ボディ:アルミ押出成型
サイズ:W75 x L67
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:街乗り
重量:233g
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする