画像準備中

ペダル RUNBER-X ランバーX グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812165 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。
ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。
ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。

用途
ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター
サイズ:W102 x L82
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付不可
おすすめ用途:街乗り
重量:312g
グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする