画像準備中

ペダル CYGMA シグマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812199 品番-
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

CYGMAは、両面どちらも踏めるデザインの丈夫なアルミ製ワンピースペダルです。
重量は、わずか240g(ペア)。MKSペダルのラインナップのなかで2番目の軽さを誇ります。
最軽量モデルとなる「Compact」と同様に、回転性に優れる「シールドベアリング&ブッシュ」軸受を採用しました。
別売りのトウクリップやリフレクターの装着も可能です。
信号待ちなどで足を着く機会が多いアーバンライドや、寄り道を楽しむライトツーリングにおすすめします。

用途
ボディ:Alloy
サイズ:W73 x L64
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:240g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする