画像準備中

ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812208 品番-
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。
クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。
洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用
ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/塗装
サイズ:W85 x L64
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り
左側:Ezy 右側:ノーマル
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする