MPH10R パワーヒーター(MPHシリーズ) MEIHO(ワキタ) 72812225

パワーヒーター(MPHシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72812225 品番MPH10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温めた空気を風で直接送る熱風式直火形
異常燃焼等への炎監視、振動・傾きの検知、過電流保護、異常電圧検知、モーターの異常回転検知、ヒーター内の異常温度検知などの各種安全装置を内蔵。異常はランプ点滅でわかりやすくお知らせ。
見やすい使いやすいスイッチパネル。
キャスター付きでラクラク移動。(MPH20,MPH30)
角度可変ルーパーで温風の角度が調整できます。
場所を取らない段積収納可能。(MPH20,MPH30)※段積みの際はベルト等で固定してご使用ください。

油タンク容量(L)12 型式MPH10R 種類熱風式・直火形 熱出力(kW[kcal/h])10[8600] 燃料消費量(L/h)1.0 燃料灯油(JIS1号灯油) 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 点火時消費電力(W)(50/60Hz)140/165 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)125/155 連続運転時間(h)12 ケーブル長(m)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×290×435 質量(kg)12.3 用途養生用コンロ・レンタンを使用するような建築・土木現場、ビニールハウス内の暖房・屋外の集会所・倉庫工場等の暖房にと用途は多岐あります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
※一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
※加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。家庭用としては使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72812225 MPH10R 80950094 MPH16N パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ) パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ) 1台 93,758 税込103,134 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする