NU020001 布えのぐ 普通色 ターナー色彩 72812268 NU020001 布えのぐ 普通色 ターナー色彩 72812268

布えのぐ 普通色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 72812268 品番 NU020001
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。
塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。

使用方法
絵具に対して10〜20%の水で溶き、よく混ぜてください。
何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。
使用前に生地の汚れやのりを落としてください。
乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 成分合成樹脂(アクリル) ホワイト 塗装およそA4サイズ1枚程度 性質水性 アズワン品番64-5138-18 危険物の類別非危険物 特性ツヤ消し 乾燥時間約1〜2日(完全乾燥)
注意
※色はパソコンの画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
※一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものがあります。
※ドライクリーニングは不可となります。
※布の種類によっては、多少のゴワツキが出ます。
※皮膚に直接塗らないでください。
※目や口に入らないように注意してください。
※直射日光や高温になる場所に保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72812469
2024-08-20
用途:
衣類にお絵かき
製造業

この絵の具を使って色水を作り、白い絹の生地に絵筆で塗っていくと、薄くきれいに布が染まり、淡い水彩画の様な表現が出来てとても良いです。
私の場合、水彩画の様に多めの水に薄めて使うので、1本あれば十分楽しめます。
薄く染め上げても、洗濯での色落ちはほとんど気になりません。
また他の色も買い揃えたいと思いました。

2024-10-23
用途:
ステンシル用
その他業種

従来使用していた商品が高額で、今回購入したのはリーズナブルな価格で非常に使い易かったので満足している。
今後リピータになる予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする