NU020223 布えのぐ ラメカラー ターナー色彩 72812539 NU020223 布えのぐ ラメカラー ターナー色彩 72812539

布えのぐ ラメカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 72812539 品番 NU020223
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】
キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。
見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。
また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。
綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。
塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。

使用方法
絵具に対して10〜20%の水で溶き、よく混ぜてください。
何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。
使用前に生地の汚れやのりを落としてください。
乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
ラメ イエロー 特性ツヤ消し 成分合成樹脂(アクリル) 性質水性 塗装およそA4サイズ1枚程度 乾燥時間約1〜2日(完全乾燥) 用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 危険物の類別非危険物
注意
※色はパソコンの画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
※白と黒の下地の違いでも見える印象が変わります。
※ラメカラーはシルクスクリーン印刷に適しておりません。
※一部、化学繊維の種類によっては密着しづらいものがあります。
※ドライクリーニングは不可となります。
※布の種類によっては、多少のゴワツキが出ます。
※皮膚に直接塗らないでください。
※目や口に入らないように注意してください。
※直射日光や高温になる場所に保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする