画像準備中

ペダル PB-370 1/2スピンドル ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812689 品番PB-370
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。
プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。

用途
ボディ:PP樹脂
サイズ:W95 x L72
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:街乗り
重量:330g
1/2インチ芯仕様
ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする