ターナー色彩
ターナー色彩の ホビー用塗料
ターナー色彩の 工作用
布えのぐ専用 メディウム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20mL)
注文コード
72812706
品番
NU020901
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。
水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。
用途
布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。
成分
合成樹脂(アクリル)
使用方法
目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。
性質
水性
アズワン品番
64-5138-47
危険物の類別
非危険物
特性
ツヤ消し
注意
※メディウムを加えすぎると乾燥するのが遅くなります。
※温度・湿度によって異なります。