三ヶ島製作所
三ヶ島製作所の ペダル・トゥクリップ
三ヶ島製作所の ペダル
ペダル PB-370 1/2スピンドル グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
72812707
品番
PB-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。
プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
用途
ボディ:PP樹脂
サイズ:W95 x L72
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:街乗り
重量:330g
1/2インチ芯仕様
色
グレー