- フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V〜60Vまで対応) ケリー電気産業 72813013 - フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V〜60Vまで対応) ケリー電気産業 72813013

フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V〜60Vまで対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72813013 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。
48V〜60Vの電源でご利用いただけます。

用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S 電力(W)25 口金BA15S(ピン平行シングル接点) ガラス球形式S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応)対応 適正電圧(V)DC48〜60
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする