1.5×1m エンジェルフックキット グリップル 72813196 1.5×1m エンジェルフックキット グリップル 72813196 1.5×1m エンジェルフックキット グリップル 72813196 1.5×1m エンジェルフックキット グリップル 72813196

エンジェルフックキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2セット) 注文コード72813196 品番1.5×1m
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適

用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
注意
※1箱に2セット入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする