グリップル
グリップルの 内装商品
グリップルの 吊り金具
グリップルの その他吊り金具
カテナリーキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2セット)
長さ(m)
3
注文コード
72813214
品番
3.0×3m
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途
間仕切り設備取付けに使用
セット内容
本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本
材質
ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン
長さ(m)
3
安全荷重(kg)
30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)
3
注意
※1箱に2セット入り