グリップル
グリップルの 内装商品
グリップルの 吊り金具
グリップルの その他吊り金具
エキスプレスXP1マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2セット)
注文コード
72813248
品番
1.5×1m
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。
ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。
長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途
照明器具、看板の吊り下げに使用
セット内容
本体:1個、ワイヤー:1本
材質
ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)
線径(mm)
1.5
注意
※1箱に2セット入り