日本船燈
日本船燈の 航海計器
日本船燈の 船灯/信号器具/形象物
日本船燈の 形象物/旗
網製形象物 HK受検品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黒色木綿
注文コード
72816617
品番
黒色つづみ形形象物
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
材質
黒色木綿
構造
アコーディオン式
質量(kg)
1.5
用途
漁ろうに従事する場合に昼間掲げる
底径(Φmm)
625