Phenomenex
Zebron(TM) ZB-1plus GCキャップカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
10
12
20
30
60
膜厚(μm)
0.25
0.18
0.33
1
0.25
0.5
アズワン品番
67-7322-33
67-7320-66
67-7320-80
67-7321-66
67-7321-67
67-7322-33
67-7322-35
67-7322-36
67-7322-37
67-7322-38
67-7323-22
67-7323-80
67-7323-81
67-7324-46
67-7324-47
67-7324-89
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818919
品番
7HG-G031-11
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途
非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています
信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~360/370
膜厚(μm)
0.25
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7322-33
内径(mm)
0.25
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません