Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-XLB-HT Inferno GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820626
品番
7EG-G024-02
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,299
販売価格(税別)
¥
72,999
バスケットに入れる
推奨用途
超低ブリードによる高温安定性(最大400℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
15
限界温度(℃)
30〜400/400
膜厚(μm)
0.1
極性
9(無極性)
アズワン品番
67-7321-15
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
独自の超低ブリード向けアプリケーション固有
固定相
ZB-XLB-HT
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません