マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
お風呂のスポンジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72820826
品番
W603W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水切れ良く、清潔速乾。スポンジのカビ予防にも。置いてあっても目障りに感じない存在感。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
82×155×40
色
ホワイト
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応