マグネットリフター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 吊上能力(kg)(板材)500、(丸材)200 注文コード72821316 品番MAXX500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は吊上能力など10種類から選べます 他の種類を見る

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!

吊上能力(kg)(板材)500、(丸材)200 質量(kg)15 用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 厚さ(mm)最小:25 最大径(Φmm)400 最大長(mm)2000
注意
※最新の商品仕様については、メーカーカタログ等でご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする