マグネットリフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72821334 品番 MAXX1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!

吊上能力(kg)(板材)1500、(丸材)600 質量(kg)66 用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 厚さ(mm)最小:45 最大径(Φmm)500 最大長(mm)3000
注意
※最新の商品仕様については、メーカーカタログ等でご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする