三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
ポリエステル混撚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
72821395
品番
HR-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかで強度があり、耐水性に優れている。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
50
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
オレンジ
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
800
引張強度(kg)
約350
安全強度(kg)
約70