三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
ポリエステル混撚
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
太さ(Φmm)
9
注文コード
72821404
品番
HR-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかで強度があり、耐水性に優れている。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
10
材質
ポリエステル・ポリエチレン
色
オレンジ
質量(kg)
約0.3
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
品番
HR-351
引張強度(kg)
約720
安全強度(kg)
約140