曜日別特売
TAP525NI ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業) 72821657

ディスタンスプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質注文コード72821657品番TAP525NI
参考基準価格(税別)¥26販売価格(税込)¥25
販売価格(税別)
23

アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。

材質ねじ丸皿タッピン:5×25適合J95用仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする