LAMP(スガツネ工業)
ディスタンスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
鋼
注文コード
72821666
品番
TAP525BN
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。
材質
鋼
ねじ
丸皿タッピン:5×25
適合
J95用
仕上
黒ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応