RAM マウンティングシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72821894 品番RAM-B-MAG66U
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石 ブラック サイズB(中) 耐荷重(g)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする