LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
RAM マウンティングシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72821903
品番
RAM-MAG88U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石
色
ブラック
サイズ
C(大)
耐荷重(g)
1800