三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821989 品番 HES3D-W190DC
参考基準価格(税別)¥17,620 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。

付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 シルバー 仕上本体:サチライトクロムめっき 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする