曜日別特売
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998

HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998
HES3D-W190DN 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72821998

三次元調整機能付隠し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンパンゴールド
内容量1個注文コード72821998品番HES3D-W190DN
参考基準価格(税別)¥17,620販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。

付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂シャンパンゴールド仕上本体:サチライトクロムめっき耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする