LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
三次元調整機能付隠し蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822007
品番
HES3D-W190BL
参考基準価格(税別)
¥17,620
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質
本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
色
ブラック
仕上
本体:焼付塗装
耐荷重(N/ペア)
981
適合扉高さ(mm)
2440以下
適合扉厚(mm)
42以上
耐荷重(N)
3ヶ:1230
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
915以下
商品説明動画
参考になった
参考になった