金属製マグネラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72822603 品番 ML-ZN80WT
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本体が金属製のため、高強度です。
ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。
難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。
マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。

付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 ホワイト 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 吸着力(N)29.4 仕上焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※手で扉を押し込む高さに本体を取り付けてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする