LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネラッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72822856
品番
ML-80BL
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
22
吸着力(N)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。