LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
180°開き面付蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72822883
品番
418-9101-00-00025
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛合金
適合板厚(mm)
2.2〜 2.7
耐荷重(N/ペア)
199
アズワン品番
64-6764-80
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。