非接触スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72822969 品番WSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,400

手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。
熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100〜 600 mmの範囲で調整可能です。
解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。
石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。

付属品取付ブラケット、取付ねじ ホワイト 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20〜+55 周波数(Hz)感知:5〜 200 電源(V)DC12/24±10% 消費電力(W)1.5以下 適合板厚(mm)6〜 20 速度感知対象:30〜 1200mm/s 応答時間(秒)約0.3 取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける 出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)100〜 600(調節可能) 周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局) 接点容量出力:無電圧c 24V1A 抵抗負荷(A)1

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72822969 WSS 13975608 WSS 電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS LAMP(スガツネ工業) 電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS LAMP(スガツネ工業) 1個 90,980 税込100,078 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする