LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
重量用スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
移動距離(mm)
1856
レール長さ(mm)
1810
レール高さ(mm)
43
注文コード
72826173
品番
SG-DEF43-1810
参考基準価格(税別)
¥426,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
移動距離・レール長さ・レール高さ
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類
スライド形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
質量(g/本)
19005
仕上
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)
1856
係数
荷重N:13406δ
レール長さ(mm)
1810
有効ねじ深さ(mm)
13.5
許容ラジアル荷重(N)
Corad:1320
レール高さ(mm)
43
許容アキシアル荷重(N)
Coax:439
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。
商品説明動画
参考になった
参考になった