メイン画像

SFC-104-2 ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826349 SFC-104-2 ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826349 SFC-104-2 ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826349 SFC-104-2 ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業 72826349

ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826349 品番SFC-104-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。
ノズルレス構造で目づまり知らずです。
メンテナンスも簡単です。
独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。
約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。
軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。
ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。
ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。

用途
作業場やイベント会場などの熱中症対策に。
工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。
家畜舎などでのヒートストレス緩和に。
トラスコ品番717-3311 幅(mm)680 高さ(mm)1750 タイプ移動式ファンタイプ 奥行(mm)625 電源(V)単相100 出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50 ハネ径(cm)50 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)240/250 首振角度(°)60 機能自動首振機能 水タンク容量(L)49 風量調整3段式(強・中・弱) 噴霧量(L/min)0〜0.046(50Hz)/0〜0.076(60Hz) 首折れ30° 標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする