重量用スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 移動距離(mm)1276 レール長さ(mm)1250 注文コード72826453 品番SG-DSS43-1250
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は移動距離・レール長さ・レール高さなど109種類から選べます 他の種類を見る

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 サイズ43 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20〜110 質量(g/本)18250 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理 移動距離(mm)1276 係数荷重N:8829δ レール長さ(mm)1250 許容ラジアル荷重(N)Corad:4398 ホール数アクセス:4
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする