LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826679
品番
SLH-3280SH
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オールステンレス製で耐食性に優れています。
シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質
パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)
質量(g)
2560
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重(N)
600