収納フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72826855 品番NF-45D-WT
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。

用途キャビネット、車輌など 材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR) ホワイト 質量(g)32 仕上シボ 推奨ねじ木板27〜 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30 耐荷重(N)(先端)93、(根元)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする