中西金属工業[戸車]
サッシ用取替戸車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車径(mm)
36
注文コード
72827180
品番
FT-36付属品セット
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。
セット内容
戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個
材質
枠(ステンレス)、車(樹脂)
質量(kg)
【障子】50(2個)
車径(mm)
36
枠幅(mm)
9