クリア(香りなし) マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社 72829375 クリア(香りなし) マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社 72829375 クリア(香りなし) マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社 72829375 クリア(香りなし) マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社 72829375 クリア(香りなし) マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社 72829375

マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(8シート×15枚) 注文コード72829375 品番クリア(香りなし)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。

用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換 仕様シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。) 容量(mL)滴下量:0.02以下/枚 直径(Φmm)15 香りクリア(香りなし)
注意
※マスクに貼る際はマスクの外側に貼ってください。目の近くに貼らないでください。マスクの種類によっては剥がれやすいこともあります。シールの上から軽く押さえてください。
※直接肌に貼らないでください。
※口や目にいれないでください。
※洗濯時は、シールを剥がしてください。
※精油の種類により色移りする場合があります。気になる場合は、目立たないところで確かめてからご使用ください。
※滴下量は0.2ml以下が理想です。精油ボトルをふると1滴0.05ml以上滴下されてしまい、液が保持できなくなるので周囲から溢れてしまします。スポイドを使って1滴以下を中心に落とすようにして下さい。
※滴下後すぐの不織布には触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72829375
2024-05-01
用途:
アロマ使用時
製造業

アロマを使用する際に使用してるが、シールの直径が小さくて一滴たらすとちょっと吸込みがギリギリ。大きいものも扱ってくれるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする