Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ 主剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 特性ツヤ消、強靭な塗膜、耐汚染性、耐湿熱性、T-VOC 0.3%未満 注文コード72829603 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は特性3種類から選べます 他の種類を見る

水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料
耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。
Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。
最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。

主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板 クリヤー 特性ツヤ消、強靭な塗膜、耐汚染性、耐湿熱性、T-VOC 0.3%未満 タイプ2液型水性塗料 主剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間4時間以上 仕様うすめ液:水 塗布量80-100g/m2 主成分ウレタン 用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする