アクレックス No.3205 外部用 フラット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード72829655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

高耐候性に優れた強靱な塗膜で、エクステリア木部を長時間美しく護ります。日焼防止と防カビ効果を備えています。
アクレックス No.3200 外部用クリヤーは高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。
アクレックスNo.3205 外部用フラットはNo.3200 外部用クリヤーの特長はそのままに、上品な艶消し仕上げを実現しました。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般におけるクリヤー仕上げ クリヤー タイプ水性塗料 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性ツヤ消、高耐候性、日焼防止、防カビ 塗布量80-100g/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする