ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8L) 特性ツヤ有、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好 注文コード72829716 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は特性3種類から選べます 他の種類を見る
クリヤー 特性ツヤ有、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好 タイプ2液型溶剤系ウレタン塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具調仕上げ 塗布量80-100g/m2 主成分ウレタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3200mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする