MCEフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 代引不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72829998 品番225-1911
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。 仕様サポート:なし 材質MCE 穴径(μm)0.45 構成フィルター単体 直径(mm)25 オートクレーブの可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする